AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG101000 Harmony XB4, Harmony XB5, etichetta adesiva, 100x100 neutro senza marcatura

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG101000 Harmony XB4, Harmony XB5, etichetta adesiva, 100x100 neutro senza marcatura

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Nero

  • Stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Altri

  • Incidibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489755676

Codice prodotto

SNRZBYLEG101000

Cod. produttore

ZBYLEG101000

Produttore

SNR

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Nero

Stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Altri

Incidibile:

no

Forma:

Rettangolare

Adatto per pulsante luminoso:

Adatto per pulsante:

Significato della stampa:

Nessuno

Adatto per lampada spia:

Adatto per lampada di segnalazione:

Larghezza:

100 mm

Adatto per selettore:

Altezza:

100 mm

Adatto per pulsante a fungo:

L'etichetta consente di personalizzare il pannello di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni.