AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9130T Etichetta rettangolare Ø60 per arresto emerg.-ARRET D'URGENCE/logo ISO13850

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9130T Etichetta rettangolare Ø60 per arresto emerg.-ARRET D'URGENCE/logo ISO13850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - STOP

  • Lingua di stampa - Francese

  • Simbolo ISO stampato - Altri

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119020503

Codice prodotto

SNRZBY9130T

Cod. produttore

ZBY9130T

Produttore

SNR

Significato della stampa:

STOP

Lingua di stampa:

Francese

Simbolo ISO stampato:

Altri

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Larghezza:

0 mm

Diametro esterno:

60 mm

Altezza:

0 mm

L'etichetta circolare Harmony di Schneider Electric è gialla. È compatibile con i dispositivi lucchettabili Harmony XB4 e XB5, ha un diametro di 60 mm ed è contrassegnata dalla scritta "ARRET D'URGENCe ". Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony.