AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY8430 Etichetta circolare Ø90 per arresto emerg. PARADA DE EMERGENCIA/logo ISO13850

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY8430 Etichetta circolare Ø90 per arresto emerg. PARADA DE EMERGENCIA/logo ISO13850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Arresto di emergenza

  • Lingua di stampa - Inglese

  • Simbolo ISO stampato - Altri

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110099454

Codice prodotto

SNRZBY8430

Cod. produttore

ZBY8430

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Arresto di emergenza

Lingua di stampa:

Inglese

Simbolo ISO stampato:

Altri

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

90 mm

L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di arresto d'emergenza ha uno sfondo giallo ed è contrassegnata con la scritta "PARADA DE EMERGENCIA". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony da 90 mm.