AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2307 Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta SALITA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2307 Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta SALITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Acceso

  • Lingua di stampa - Inglese

  • Simbolo ISO stampato - Altri

  • Colore - Nero

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110842098

Codice prodotto

SNRZBY2307

Cod. produttore

ZBY2307

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Acceso

Lingua di stampa:

Inglese

Simbolo ISO stampato:

Altri

Colore:

Nero

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

30 mm

Diametro esterno:

22 mm

Altezza:

40 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "UP". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa,in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.