AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2111 Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta IN SERVIZIO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2111 Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta IN SERVIZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Altri

  • Lingua di stampa - Francese

  • Colore - Nero

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000005783296

Codice prodotto

SNRZBY2111

Cod. produttore

ZBY2111

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Altri

Lingua di stampa:

Francese

Colore:

Nero

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

30 mm

Diametro esterno:

22 mm

Altezza:

40 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "EN SERVICe ". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.