AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY001 Foglio di 50 etichette - per portaetichette - NEUTRE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY001 Foglio di 50 etichette - per portaetichette - NEUTRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Neutro

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Diametro del programma - 22 mm

  • Incidibile -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110090574

Codice prodotto

SNRZBY001

Cod. produttore

ZBY001

Produttore

SNR

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Neutro

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Diametro del programma:

22 mm

Incidibile:

Forma:

Rettangolare

Diametro esterno:

0 mm

Adatto per pulsante luminoso:

Adatto per pulsante:

Significato della stampa:

Nessuno

Adatto per lampada spia:

Adatto per lampada di segnalazione:

Larghezza:

15.5 mm

Adatto per selettore:

Altezza:

6.5 mm

Adatto per pulsante a fungo:

Il foglio di etichette staccabili Harmony XB4 di Schneider Electric presenta 50 etichette in bianco. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo foglio di etichette presenta 50 etichette rettangolari in bianco per incisione personalizzata a supporto di qualsiasi funzionamento macchina. È compatibile con qualsiasi portaetichetta Harmony.