AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVB4M Elemento luminoso, Harmony XB4, Harmony XB5, rosso, LED integrato, 22 mm, morsetti a vite, 24 V CA/CC, manutenzione

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 24...24 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Colore della lampada - Rosso

  • Lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482228863

Codice prodotto

SNRZBVB4M

Cod. produttore

ZBVB4M

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

24...24 V

Portalampada:

Nessuno

Colore della lampada:

Rosso

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Altri

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

24...24 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con diodo integrato:

Questa gamma Harmony XB4 è un elemento rosso che funziona con un LED integrato. È alimentato con 12-24 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20. È dotato di illuminazione LED a lunga durata per meno sostituzioni e tempi di inattività del processo. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali. I morsetti con collegamento a vite resistenti alle vibrazioni garantiscono un'elevata resistenza alle vibrazioni, rendendo il prodotto adatto all'installazione su macchine ad alto impatto