SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRZ1 Strumento di messa in servizio avanazato per contatti wireless ZBRT. - ZBRZ1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza radio - 2700 MHz
Grado di protezione (IP) - Altri
Rolling-code - no
Trasmettitore ad incasso - no
Lunghezza codice (Bit) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
2000005783289
Codice prodotto
SNRZBRZ1
Cod. produttore
ZBRZ1
Produttore
SNR
Frequenza radio:
2700 MHz
Grado di protezione (IP):
Altri
Rolling-code:
no
Trasmettitore ad incasso:
no
Lunghezza codice (Bit):
0
Alimentazione:
Altri
Rolling-code:
sì
Trasmettitore da parete:
no
Coperchio di protezione tastiera:
no


