AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE1016P3 contatto singolo per testa Ø22 1NO dorati faston

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119034562

Codice prodotto

SNRZBE1016P3

Cod. produttore

ZBE1016P3

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Harmony ZB, elemento di contatto singolo per contatti di commutazione a bassa potenza e ambienti polverosi, utilizza morsetti Fast-On. È compatibile con le unità di controllo e segnalazione Harmony XB4 e XB5. Questo elemento di contatto, utilizzato per contatti di commutazione a bassa potenza, consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici di prodotti specifici di comando e segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sulle unità di comando e segnalazione XB4 e XB5 e si collega ai circuiti di comando tramite collegamenti Fast-On. Può essere utilizzato in ambienti polverosi e aiuta a proteggere gli operatori da contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo indice di protezione IP20. La durata elevata di 1 milione di cicli con un carico di 6 A consente di ridurre la manutenzione e i danni all'impianto. Dispone di una combinazione di colori nitida per i tipi di blocchi di contatto NO e NC. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto.