AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF434 Capsula rossa "STOP"per testa pulsante filopannello Ø30

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF434 Capsula rossa "STOP"per testa pulsante filopannello Ø30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Diametro - 22 mm

  • Etichettato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000005783203

Codice prodotto

SNRZBAF434

Cod. produttore

ZBAF434

Produttore

SNR

Colore della lente:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Piatta

Diametro:

22 mm

Etichettato:

La capsula per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Viene fornita già dotata di marcatura relativa al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsanti complete compatibili.