SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF344 Capsula nera "DOWN"per testa pulsante filopannello Ø30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Nero
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Diametro - 22 mm
Etichettato - sì
Confezione
10 PZ
EAN
2000005783166
Codice prodotto
SNRZBAF344
Cod. produttore
ZBAF344
Produttore
SNR
Colore della lente:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Diametro:
22 mm
Etichettato:
sì
La capsula per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Viene fornita già dotata di marcatura relativa al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsanti complete compatibili.