AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF334 Harmony XB4, Harmony XB5, capsula bianco, con marcatura "freccia",per testa filopannello Ø30

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF334 Harmony XB4, Harmony XB5, capsula bianco, con marcatura "freccia",per testa filopannello Ø30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Diametro - 22 mm

  • Etichettato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000005783081

Codice prodotto

SNRZBAF334

Cod. produttore

ZBAF334

Produttore

SNR

Colore della lente:

Bianco

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Piatta

Diametro:

22 mm

Etichettato:

La capsula per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Viene fornita già dotata di marcatura relativa al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsanti complete compatibili.