SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF2 Harmony XB4, Harmony XB5, capsula nera per testa filopannello Ø30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Nero
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Diametro - 30.5 mm
Etichettato - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005782978
Codice prodotto
SNRZBAF2
Cod. produttore
ZBAF2
Produttore
SNR
Colore della lente:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Diametro:
30.5 mm
Etichettato:
no
Diametro di incasso:
30.5 mm
La gamma modulare Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione in plastica combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. Questa capsula è destinata all'uso con la testa pulsante senza capsula ZB5FA0.