AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA7232 Capsula nera con marcatura per pulsanti tripli Ø22

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA7232 Capsula nera con marcatura per pulsanti tripli Ø22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Diametro - 22 mm

  • Etichettato -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119044226

Codice prodotto

SNRZBA7232

Cod. produttore

ZBA7232

Produttore

SNR

Colore della lente:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Piatta

Diametro:

22 mm

Etichettato:

Diametro di incasso:

22 mm

La capsula pulsante con marcatura bianca Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "O". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.