AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA7134 Capsula bianca con marcatura freccia per pulsanti tripli Ø22

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA7134 Capsula bianca con marcatura freccia per pulsanti tripli Ø22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Bianco

  • Simbolo ISO stampato - Simbolo freccia

  • Diametro del programma - 22 mm

  • Incidibile - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119044257

Codice prodotto

SNRZBA7134

Cod. produttore

ZBA7134

Produttore

SNR

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Bianco

Simbolo ISO stampato:

Simbolo freccia

Diametro del programma:

22 mm

Incidibile:

no

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

0 mm

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per pulsante:

Significato della stampa:

Nessuno

Adatto per lampada spia:

no

Adatto per lampada di segnalazione:

no

Larghezza:

0 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

0 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no

La capsula con marcatura bianca Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "freccia destra". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.