SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FV033 Harmony XB5, testa lampada spifilopannellopannello , verde Ø30, in plastica- per LED universale - ZB5FV033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di lampade spia - 1
Colore della lente - Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Diametro del foro - 31 mm
Grado di protezione IP frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481340740
Codice prodotto
SNRZB5FV033
Cod. produttore
ZB5FV033
Produttore
SNR
Adatto per numero di lampade spia:
1
Colore della lente:
Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
31 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Colore dell'anello frontale:
Nero
Larghezza del foro di alloggiamento:
37 mm
Con anello frontale:
sì
Altezza del foro di alloggiamento:
37 mm
Tipo di lente:
Piatta
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Materiale dell'anello frontale:
Plastica