AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AVB1 Corpo per lampada spia - ZB5 - LED universale - 24 Vac/dc- Ø22

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AVB1 Corpo per lampada spia - ZB5 - LED universale - 24 Vac/dc- Ø22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 24...24 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...24 V

  • Colore della lampada - Bianco

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110907759

Codice prodotto

SNRZB5AVB1

Cod. produttore

ZB5AVB1

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

24...24 V

Portalampada:

Nessuno

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Colore della lampada:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

24...24 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

L'elemento luminoso Schneider Electric Harmony XB5 con base di fissaggio funziona con un LED universale. È alimentato a 24 V CA e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in plastica ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB5. Questo elemento luminosopermette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti avite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.