AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS84W2M Harmony XB5, testa fungo arresto di emergenza rosso , in plastica, girare per sbloccare, luminoso rosso, 230VAc, Ø 22mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS84W2M Harmony XB5, testa fungo arresto di emergenza rosso , in plastica, girare per sbloccare, luminoso rosso, 230VAc, Ø 22mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso / Verde

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489744960

Codice prodotto

SNRZB5AS84W2M

Cod. produttore

ZB5AS84W2M

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Rosso / Verde

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

Adatto per arresto di emergenza:

Instabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Girare

La testa pulsante di arresto di emergenza si combina facilmente con i blocchi di contatto e si installa in fori standard da 22 mm di diametro. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'evidente pulsante quadrato rosso da 32 mm. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.