SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS842Y Testa fungo Ø22 - ad aggancio - nero - ZB5AS842Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Diametro del fungo - 30 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480611018
Codice prodotto
SNRZB5AS842Y
Cod. produttore
ZB5AS842Y
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Nero
Diametro del fungo:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con illuminazione:
no
Instabile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Altri
Tipo di sblocco:
Girare


