AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4RTA1 Pulsante trasmettitore Ø22mm - in metallo - bianco

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4RTA1 Pulsante trasmettitore Ø22mm - in metallo - bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480334481

Codice prodotto

SNRZB4RTA1

Cod. produttore

ZB4RTA1

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Bianco

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Questo dispositivo è un pulsante metallico wireless da incasso e senza batteria (diametro 22 mm). È dotato di una capsula bianca. Il modello ZB4RTA1 include un trasmettitore dotato di base di fissaggio e di testa pulsante ad impulso con capsula di chiusura montata. Il cappuccio è assemblato in fabbrica e non può essere rimosso. Il trasmettitore e il ricevitore comunicano tramite trasmissione radio 2.4GHz (banda libera mondiale) Zigbee Green Power. La distanza di rilevamento massima tra il trasmettitore eil ricevitore in un campo libero è fino a 100 m. Grazie alle caratteristiche nominali IK03, IP66, IP67, IP69 e IP69K, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere, impermeabile. Questa testa pulsante è ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente. Le interfacce wireless e senza batteria sono utilizzate per le utenze degli edifici (porte automatiche, illuminazione, ecc.) e le applicazioni industriali (sistemi di trasporto, automotive, MMM, logistica, alimenti e bevande). È conforme a vari accordi radio come ANATEL, ARIB T66, FCC, ICASA e RSS, nonché agli standard CSA C22.2 n. 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1 e UL 508. La gamma Harmony XB5R di interfacce wireless senza batteria si adatta a varie applicazioni industriali e utility di edifici.