SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BVB6 CORPO LAMPADA SPIA BLU LED 24V - ZB4BVB6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 24...24 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...24 V
Colore della lampada - Blu
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110892420
Codice prodotto
SNRZB4BVB6
Cod. produttore
ZB4BVB6
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
24...24 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Colore della lampada:
Blu
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
24...24 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì


