AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS15 Testa fungo giallo a chiave d40 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS15 Testa fungo giallo a chiave d40 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Diametro del fungo - 0 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480625046

Codice prodotto

SNRZB4BS15

Cod. produttore

ZB4BS15

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Giallo

Diametro del fungo:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

Instabile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Altri

Tipo di sblocco:

Con chiave

Testa fungo giallo a chiave d40mm. gamma prodotto: Harmony XB4 - tipo di prodotto o componente: testa pulsante arresto semplice - nome abbreviato: ZB4 - Materiale testa: metallo cromato - diametro di montaggio: 22 mm - Forma della testa: circolare - Informazioni supplementari operatore: sblocco a chiave - tipo di serratura: Ronis 455 - posizione di estrazione chiave: centro. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....