AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS12 Testa pulsante Ø22 - rit. a chiave - fungo Ø40mm - nera

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco e nero

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110888812

Codice prodotto

SNRZB4BS12

Cod. produttore

ZB4BS12

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Bianco e nero

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con illuminazione:

no

Instabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di sblocco:

Con chiave

La testa nera per pulsante a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm funziona con un meccanismo di rilascio con chiave (chiave n. 455). Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante a fungo da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale perl'utilizzo in ambienti gravosi.