AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG4F046 Testa selettore Ø 22 - 2 posiz. - chiave azzurra - estraz.chiave tutte pos

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG4F046 Testa selettore Ø 22 - 2 posiz. - chiave azzurra - estraz.chiave tutte pos

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Colore dell'elemento di comando - Altri

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110121858

Codice prodotto

SNRZB4BG4F046

Cod. produttore

ZB4BG4F046

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

0

Colore dell'elemento di comando:

Altri

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore dell'anello frontale:

Altri

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Con anello frontale:

no

Testa selettore Ø 22 - 2 posiz. - chiave azzurra - estraz.chiave tutte pos