AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY4935 Etichetta - 30×40mm - bianco - avvio clacson

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY4935 Etichetta - 30×40mm - bianco - avvio clacson

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Start

  • Lingua di stampa - Inglese

  • Simbolo ISO stampato - Altri

  • Colore - Bianco

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110645699

Codice prodotto

SNRZB2BY4935

Cod. produttore

ZB2BY4935

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Start

Lingua di stampa:

Inglese

Simbolo ISO stampato:

Altri

Colore:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

40 mm

Diametro esterno:

22 mm

Altezza:

30 mm

Harmony ZB2BY4935 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - bianco - con marcatura simbolo marcia-allarme. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22mm di diametro.