AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2931 Etichetta - 30 x 40mm - rossa - 0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2931 Etichetta - 30 x 40mm - rossa - 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Altri

  • Lingua di stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Simbolo 0

  • Colore - Rosso

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110645521

Codice prodotto

SNRZB2BY2931

Cod. produttore

ZB2BY2931

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Altri

Lingua di stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Simbolo 0

Colore:

Rosso

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

30 mm

Diametro esterno:

22 mm

Altezza:

40 mm

Harmony ZB2BY2931 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - rosso - con simbolo marcatura 0 x 400 È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.