AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2330 Etichetta con marcatura, Harmony XAC, targhetta dati, 30 x 40mm, plastica, rossa, pulsante 22mm, con marcatura bianca, ARRESTO DI EMERGENZA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2330 Etichetta con marcatura, Harmony XAC, targhetta dati, 30 x 40mm, plastica, rossa, pulsante 22mm, con marcatura bianca, ARRESTO DI EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Altri

  • Lingua di stampa - Altri

  • Colore - Nero

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110615227

Codice prodotto

SNRZB2BY2330

Cod. produttore

ZB2BY2330

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Altri

Lingua di stampa:

Altri

Colore:

Nero

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

30 mm

Altezza:

40 mm

Etichetta con marcatura, Harmony XAC, targhetta dati, 30 x 40mm, plastica, rossa, pulsante 22mm, con marcatura bianca, ARRESTO DI EMERGENZA