AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ800 Zoccolo + tubo 800 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ800 Zoccolo + tubo 800 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Lunghezza del tubo - 800 mm

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485433172

Codice prodotto

SNRXVUZ800

Cod. produttore

XVUZ800

Produttore

SNR

Colore:

Nero

Lunghezza del tubo:

800 mm

Materiale:

Altri

Il supporto di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric è compatibile con i corpi alimentazione DC e AC. È di colore nero e ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza di 800 mm. Questo supporto di fissaggio nero con tubo di supporto è progettato come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Permette di sostituire facilmente e rapidamente le unità di segnalazione attraverso semplici morsetti a innesto. Ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza del tubo di800 mm. È conforme agli Norme CSA, UL e CE e ha indice di protezione IP65.