SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ06 Elemento fissaggio flessibile - nero - XVUZ06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480555992
Codice prodotto
SNRXVUZ06
Cod. produttore
XVUZ06
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
La unità di montaggio flessibile Harmony XVU di Schneider Electric è compatibile con corpi alimentazione DC e AC. Ha un corpo nero e contiene un corpo alimentazione. Questa unità di montaggio flessibile è progettata come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Ha un diametro di montaggio di 60 mm ed è orientabile con un angolo di funzionamento da -90 a 90 gradi. Dispone anche di un grado di protezione IP55.


