SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC9VP Colonna luminosa modulare, Harmony XVU, unità acustica, nero, 60 mm, suono, segnale ad impulso, 24 VAC/DC - XVUC9VP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno - 60 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000005777455
Codice prodotto
SNRXVUC9VP
Cod. produttore
XVUC9VP
Produttore
SNR
Funzione:
Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno:
60 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC




