AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC9V Elemento sonoro Ø60mm - IP54 - nero

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC9V Elemento sonoro Ø60mm - IP54 - nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Altri

  • Diametro esterno - 60 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480555893

Codice prodotto

SNRXVUC9V

Cod. produttore

XVUC9V

Produttore

SNR

Funzione:

Altri

Diametro esterno:

60 mm

Colore:

Nero

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Tono regolabile:

Tipo di tensione:

AC / DC

La unità cicalino udibile Harmony XVU di Schneider Electric è alimentata a 24 V AC/DC. Ha un suono regolabile con un livello sonoro di 86 dB. Ha un diametro di montaggio di 60 mm. Questo indica che l'elemento sonoro è un accessorio progettato come unità di segnalazione e udibile per la colonna luminosa modulare per l'assemblaggio personalizzato. Dispone di un segnale continuo o intermittente e il suo livello sonoro è regolabile. È conforme alle norme CSA, UL, RoHS, CE e ha un grado di protezione IP54.