SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC65 Ø 60 mm illuminated LED unit - high flashing - Orange - IP65 - 24 V AC/DC - XVUC65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua / lampeggiante
Colore - Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480887086
Codice prodotto
SNRXVUC65
Cod. produttore
XVUC65
Produttore
SNR
Funzione:
Luce continua / lampeggiante
Colore:
Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
60 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
Altri