SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC43 Elemento luminoso Ø60mm LED - lampeggiante - verde - IP65 - XVUC43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Colore - Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480886942
Codice prodotto
SNRXVUC43
Cod. produttore
XVUC43
Produttore
SNR
Funzione:
Luce flash
Colore:
Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
60 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
LED


