SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC25 Elemento luminoso Ø60mm - FISSO - LED arancio - IP65 - XVUC25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480555831
Codice prodotto
SNRXVUC25
Cod. produttore
XVUC25
Produttore
SNR
Funzione:
Luce continua
Colore:
Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
60 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
LED


