AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC23 Elemento luminoso Ø60mm - FISSO - LED verde - IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC23 Elemento luminoso Ø60mm - FISSO - LED verde - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Verde

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480555817

Codice prodotto

SNRXVUC23

Cod. produttore

XVUC23

Produttore

SNR

Funzione:

Luce continua

Colore:

Verde

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

60 mm

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

LED

L'elemento luminoso Harmony XVU di Schneider Electric è alimentato a 24 V AC/DC e ha un LED verde con luce fissa ad alta luminosità. Ha un diametro di montaggio di 60 mm. Questa elemento luminoso di colore verde è progettato come accessorio per essere collegato alla base e creare una colonna luminosa completa. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.