AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC020 Estensione XVU Ø60mm corpo argento

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC020 Estensione XVU Ø60mm corpo argento

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480555978

Codice prodotto

SNRXVUC020

Cod. produttore

XVUC020

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

La prolunga per corpo Harmony XVU di Schneider Electric è alimentata a 24 V AC/DC. Ha un colore argento e un diametro di montaggio di 60 mm, con una lunghezza del corpo di 100 mm. La prolunga corpo nero è progettata come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Ha un corpo lungo, una lunghezza di 100 mm, e un diametro di montaggio di 60 mm. È realizzata in materiale PC, PBT e ABS di peso ridotto. È conforme alle norme RoHS, CSA, UL e CE grazie al grado di protezione IP65.