AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVSV9MWN Allarme elettronico modificabile - DIN96 - VNC/NOE - bianco - NPN - 100-230 VAC - XVSV9MWN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 100...230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di segnale acustico - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Volume - 97 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480623929

Codice prodotto

SNRXVSV9MWN

Cod. produttore

XVSV9MWN

Produttore

SNR

Tensione nominale:

100...230 V

Tipo di corrente:

AC

Tipo di segnale acustico:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Volume:

97 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Colore del corpo:

Bianco

Potenza:

10 W

Corrente assorbita:

0.1 A

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con contatto:

Conforme a EN54-23:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

L'allarme elettronico è un accessorio progettato come unità di segnalazione e acustica per l'assemblaggio personalizzato. Ha un segnale vocale e un livello acustico regolabile. È dotato di connettore DIN96. Grazie ai gradi di protezione IP69, IP67 e IP66garantisce tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione e resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione. Tali caratteristiche lo rendono ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.