SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVSV9MBN Allarme elettronico modificabile - DIN96 - VNC/NOE - nero - NPN - 100-230 VAC - XVSV9MBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 100...230 V
Tipo di corrente - AC
Tipo di segnale acustico - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Volume - 97 dB
Confezione
1 PZ
EAN
3606480623912
Codice prodotto
SNRXVSV9MBN
Cod. produttore
XVSV9MBN
Produttore
SNR
Tensione nominale:
100...230 V
Tipo di corrente:
AC
Tipo di segnale acustico:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Volume:
97 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Colore del corpo:
Altri
Potenza:
10 W
Corrente assorbita:
0.1 A
Tipo di segnalatore acustico:
Sirena
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con contatto:
sì
Conforme a EN54-23:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



