AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVSV7BBP Allarme elettronico modificabile - DIN72 - VNC/NOE - nero - PNP - 12-24 VDC - XVSV7BBP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVSV7BBP Allarme elettronico modificabile - DIN72 - VNC/NOE - nero - PNP - 12-24 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Volume - 89 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480623813

Codice prodotto

SNRXVSV7BBP

Cod. produttore

XVSV7BBP

Produttore

SNR

Tensione nominale:

12...24 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Volume:

89 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Potenza:

1.8 W

Corrente assorbita:

0.075 A

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con contatto:

Conforme a EN54-23:

no

L'allarme elettronico è un accessorio progettato come unità di segnalazione e acustica per l'assemblaggio personalizzato. Ha un segnale vocale e un livello acustico regolabile. È dotato di connettore DIN72. Grazie ai gradi di protezione IP69, IP67 e IP66garantisce tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione e resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione. Tali caratteristiche lo rendono ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.