SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS96BMWN Allarme elettronico - 16 TONI - 0-96 DB - USCITA NPN - bianco - IP54 - XVS96BMWN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Tipo di segnale acustico - Programmabile
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Volume - 96 dB
Confezione
1 PZ
EAN
2000005777400
Codice prodotto
SNRXVS96BMWN
Cod. produttore
XVS96BMWN
Produttore
SNR
Tensione nominale:
12...24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Tipo di segnale acustico:
Programmabile
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Volume:
96 dB
Grado di protezione (IP):
IP54
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Colore del corpo:
Bianco
Potenza:
3.5 W
Corrente assorbita:
0.354 A
Tipo di segnalatore acustico:
Sirena
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Tipo di protezione (NEMA):
13
Con contatto:
sì
Conforme a EN54-23:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


