AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS96BMBN Allarme elettronico - 16 TONI - 0-96 DB - USCITA NPN - nero - IP54 - XVS96BMBN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS96BMBN Allarme elettronico - 16 TONI - 0-96 DB - USCITA NPN - nero - IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...24 V

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Tipo di segnale acustico - Programmabile

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Volume - 96 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005777394

Codice prodotto

SNRXVS96BMBN

Cod. produttore

XVS96BMBN

Produttore

SNR

Tensione nominale:

12...24 V

Tipo di corrente:

AC / DC

Tipo di segnale acustico:

Programmabile

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Volume:

96 dB

Grado di protezione (IP):

IP54

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Colore del corpo:

Nero

Potenza:

3.5 W

Corrente assorbita:

0.354 A

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tipo di protezione (NEMA):

13

Con contatto:

Conforme a EN54-23:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

L'allarme elettronico è un accessorio progettato come unità di segnalazione e acustica per l'assemblaggio personalizzato. È dotato di connettore DIN72. Grazie al grado di protezione IP54 garantisce tenuta all'acqua e alla polvere, caratteristica che lo rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. L'allarme è di colore nero. Alte prestazioni. Conforme a norme e certificazioni internazionali (IP54).