AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS14MMW Sirena multi-suono XVS - 43 toni - 0-105 DB - bianco - IP53 - XVS14MMW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS14MMW Sirena multi-suono XVS - 43 toni - 0-105 DB - bianco - IP53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240...240 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di segnale acustico - Programmabile

  • Colore della calotta - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480072055

Codice prodotto

SNRXVS14MMW

Cod. produttore

XVS14MMW

Produttore

SNR

Tensione nominale:

240...240 V

Tipo di corrente:

AC

Tipo di segnale acustico:

Programmabile

Colore della calotta:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Altri

Volume:

105 dB

Grado di protezione (IP):

IP53

Colore del corpo:

Bianco

Potenza:

0 W

Corrente assorbita:

0.05 A

Lampada:

Altri

Tipo di segnalatore acustico:

Tromba

La sirena multisuono bianca fa parte della gamma di sirene multisuono e allarmi Harmony XVS. Viene fornito completo e precablato. Ha una tensione di alimentazione di 240V AC e un grado di protezione IP53. Suono con tono continuo o intermittente che può essere regolato da 0 a 105 dB a 1 m e in 43 toni. È progettata per l'indicazione a lunga distanza dello stato operativo di una macchina. Viene utilizzata principalmente su nastri trasportatori, camion industriali automatizzati e sulle porte dei pannelli dicomando elettrici.