SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS14BMW Sirena multi-suono - XVS14BMW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Programmabile
Colore della calotta - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480032943
Codice prodotto
SNRXVS14BMW
Cod. produttore
XVS14BMW
Produttore
SNR
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Programmabile
Colore della calotta:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Altri
Volume:
105 dB
Grado di protezione (IP):
IP53
Colore del corpo:
Bianco
Potenza:
0 W
Corrente assorbita:
0.35 A
Lampada:
Altri
Tipo di segnalatore acustico:
Tromba


