SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3M06 Dispositivo a luce rotante, senza buzzer, 100-230 VAC, blu - XVR3M06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Tipo di corrente - AC
Portalampada - Altri
Colore della calotta - Blu
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480611834
Codice prodotto
SNRXVR3M06
Cod. produttore
XVR3M06
Produttore
SNR
Tensione nominale:
230 V
Tipo di corrente:
AC
Portalampada:
Altri
Colore della calotta:
Blu
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
Ottica:
Specchio
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. Il LED integrato offre varianti lampeggiante / intermittente / rotante, che consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.


