AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3M05S Dispositivo a luce rotante, con buzzer, 100-230 VAC, arancio - XVR3M05S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3M05S Dispositivo a luce rotante, con buzzer, 100-230 VAC, arancio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Portalampada - Altri

  • Colore della calotta - Arancione

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005777349

Codice prodotto

SNRXVR3M05S

Cod. produttore

XVR3M05S

Produttore

SNR

Tensione nominale:

230 V

Tipo di corrente:

AC

Portalampada:

Altri

Colore della calotta:

Arancione

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP23

Ottica:

Specchio

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. LED integrato a luce lampeggiante / intermittente / rotante e unità acustica che consentono di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.