SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3M04S Dispositivo a luce rotante, con buzzer, 100-230 VAC, rosso


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 2
Grado di protezione (IP) - IP23
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Funzione flash - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480611896
Codice prodotto
SNRXVR3M04S
Cod. produttore
XVR3M04S
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
2
Grado di protezione (IP):
IP23
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
100 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC