SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3E04 Dispositivo a luce rotante, senza buzzer, 48 VDC, rosso - XVR3E04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48 V
Tipo di corrente - DC
Portalampada - Altri
Colore della calotta - Rosso
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
2000005777318
Codice prodotto
SNRXVR3E04
Cod. produttore
XVR3E04
Produttore
SNR
Tensione nominale:
48 V
Tipo di corrente:
DC
Portalampada:
Altri
Colore della calotta:
Rosso
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
Ottica:
Specchio
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. Il LED integrato offre varianti lampeggiante / intermittente / rotante, che consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.




