AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3E03 Dispositivo a luce rotante, senza buzzer, 48 VDC, verde - XVR3E03

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3E03 Dispositivo a luce rotante, senza buzzer, 48 VDC, verde

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di protezione (NEMA) - Altri

  • Colore della calotta - Verde

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480611926

Codice prodotto

SNRXVR3E03

Cod. produttore

XVR3E03

Produttore

SNR

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Colore della calotta:

Verde

Portalampada:

Altri

Lampada:

LED

Ottica:

Specchio

Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. Il LED integrato offre varianti lampeggiante / intermittente / rotante, che consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.