SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3B05 Dispositivo a luce rotante, senza buzzer, 12-24 VDC, arancio - XVR3B05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - DC
Portalampada - Altri
Colore della calotta - Arancione
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480611780
Codice prodotto
SNRXVR3B05
Cod. produttore
XVR3B05
Produttore
SNR
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
DC
Portalampada:
Altri
Colore della calotta:
Arancione
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
2.8 W
Corrente assorbita:
3 A
Ottica:
Specchio
Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. Il LED integrato offre varianti lampeggiante / intermittente / rotante, che consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.


