AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3B04S Dispositivo a luce rotante, con buzzer, 12-24 VDC, rosso - XVR3B04S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3B04S Dispositivo a luce rotante, con buzzer, 12-24 VDC, rosso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

  • Funzione flash -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480611858

Codice prodotto

SNRXVR3B04S

Cod. produttore

XVR3B04S

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

2

Grado di protezione (IP):

IP23

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

Funzione luce rotante:

Diametro esterno:

100 mm

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. LED integrato a luce lampeggiante / intermittente / rotante e unità acustica che consentono di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.